すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987GL-41A

品名 : 0.4 ton/M10x15mm 回転アイボルト(キー付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用荷重(t)0.4内径(mm)25
線径(mm)11ねじ径M10×15
材質合金鋼
基部は360°回転式
専用キー付属
並目
販売価格

6,140(税抜)/ 6,754円(税込)

カタログ価格

6,140円(税抜)/6,754円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top