すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987HS-37

品名 : 75mm/250kg 横型固定滑車(2車/ベアリング)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカースリーエッチ型番HB75×2
使用荷重250kg車径75mm
軸受ベアリング使用ロープ径10mm
ベースサイズ88×138材質スチール
仕様2車重量(g)1600
荷役搬送作業やロープガイドに
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA987HS-26 50mm/125kg 横型固定滑車(1車/ベアリング)
EA987HS-27 75mm/250kg 横型固定滑車(1車/ベアリング)
EA987HS-36 50mm/125kg 横型固定滑車(2車/ベアリング)
EA987HS-37 75mm/250kg 横型固定滑車(2車/ベアリング)
ウェブカタログ画像
※この画像はEA987HS-36です。
  • ※この画像はEA987HS-36です。
  • A:88mm、B:138mm、C:64mm、D:62mm、E:112mm、F:12mm、G:18mm、H:15mm、I:24mm、取付穴径:6.5サラ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top