すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987ZB-40

品名 : 30.0-40.0㎏/1.5m スプリングバランサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー遠藤工業(ENDO)型番EWF-40
ワイヤーロープ径φ4.76mm
ドラムロック機構を採用していますので工具類の交換が容易にできます。
本体サイズφ220mm容量(kg)30~40
ストローク1.5m重量(kg)9.7
追加説明●落下防止装置
万一スプリングが破断した場合に、吊り下げ物の落下を
防ぐ装置です。
●ドラムロック機構
工具類の交換を容易にします。
●プラグ方式ワイヤロープ
ワイヤロープの交換が容易に行えます。
●ゲージ
スプリング調整時の目安になります。
●カートリッジ式スプリング
スプリング交換が簡単に行えます。
●保護カバー対応
バランサー本体を衝撃から守るカバーです。
●ウォーム式 ※出荷の際は、容量の中間に調整されています。
●容量…30.0~40.0kg
●ストローク…1.5m
●質量…9.7kg
●ワイヤロープ径…φ4.76mm

販売価格

54,500(税抜)/ 59,950円(税込)

カタログ価格

54,500円(税抜)/59,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA987ZB-40A
  • 品番

    EA987ZB-40A

  • コメント

    下フック変更しております。

メイン画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top