すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA988MX

品名 : 3.6ton タイガージャッキ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
現場でのクローラー交換作業に役立ちます

仕様

能力3.6t(高さ30cmまで)本体高さ1.2m
ベースサイズ145×175mm爪の長さ×幅100×40mm
重量12.5kg
最低荷重23kgが必要です。
販売価格

28,500(税抜)/ 31,350円(税込)

カタログ価格

28,500円(税抜)/31,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:09現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA988MX-3 : [EA988MX用] メンテナンスキット
オプションEA988MX-5 : [EA988MX用] 爪延長アダプター
オプションEA988MX-6 : [EA988MX用] ラック
オプションEA988MX-7 : [EA988MX用] クランプ
ウェブカタログ画像
  • オプション:EA988MX-5取付時
  • 2本使いでさらに便利

資料

部品図
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top