すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990K-2A

品名 : 20L缶用/単3x4本 灯油ポンプ(電池式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー工進型番EP-503FB
適用灯油(ガソリン不可)電源単3電池4本(別売)
吐出量8L/min機能オートストップ機能、給油完了お知らせブザー
吸上ホース420mm給油ホース370mm
吸入管先端径φ32mm
灯油缶に取り付けたまま使用可能
手を汚さずに灯油の移し替えができます。
ロータンクに使用可能
販売価格

3,420(税抜)/ 3,762円(税込)

カタログ価格

3,420円(税抜)/3,762円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※直付タイプ使用イメージ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top