すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990XD-10

品名 : ドラム缶液体ポンプ(手廻し式・Ryton製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

吐出量400ml/ストローク材質ボディ:ライトン樹脂、
チューブ:PPS、
シール・ベーン:PTFE、
スポウト:SUS304
適用酸性液、アルカリ性液、ガソリン、
軽油、機械油、水、アルコール、
シンナー、特に化学薬品液に優れます。
全長1330mm
重量3.4kg吐出口外径32.5mm
使用可能な粘度SAE30以下
販売価格

22,500(税抜)/ 24,750円(税込)

カタログ価格

22,500円(税抜)/24,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 15:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA990XD-10A
  • 品番

    EA990XD-10A

  • コメント

    ガソリンは使用不可です。

ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top