すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990XR-2

品名 : ドラム缶カッター(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性と強度に優れたベリリウム銅合金製

仕様

全長500mm重量2.9kg
材質ベリリウム合金切断能力0.9~1.2mm(スチール)
用途ドラム缶用オープナー(タイヘッドドラム用)(縁の薄いもの)
ドラム缶の縁の厚み、約5㎜以下であれば使用できます。
滑りにくいプラスチック製グリップ
販売価格

59,500(税抜)/ 65,450円(税込)

カタログ価格

59,500円(税抜)/65,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/25 11:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA642KJ-20
その他関連
部品EA990XR-28 : [EA990XR-2用] カッター替刃(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top