すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CT-100

品名 : 自動給油器用圧力ブースター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシマテック(simatec)型番ST230.1000
商品名シマルーベ(simalube)
60ml、125ml、250ml用
吐出圧力を10kg/c㎡まで上げることができます。
離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。
作動状況をLED表示で確認できます。
販売価格

24,200(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 20:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA991CT-100A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top