すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CX-313

品名 : UNF 1/4"(90゚) グリースニップル(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ

仕様

ねじサイズUNF1/4”形状90°
材質スチール製亜鉛メッキ六角対辺3/8”
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/18 21:44現在)

更新
商品入数10販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA991CX-313A
    バリエーション一覧
    EA991CX-311 UNF 1/4"(直) グリースニップル(10個)
    EA991CX-312 UNF 1/4"(45゚) グリースニップル(10個)
    EA991CX-313 UNF 1/4"(90゚) グリースニップル(10個)
    EA991CX-314 PTF 1/8"(直) グリースニップル(10個)
    EA991CX-315 PTF 1/8"(45゚) グリースニップル(10個)
    EA991CX-316 PTF 1/8"(65゚) グリースニップル(10個)
    EA991CX-317 PTF 1/8"(90゚) グリースニップル(10個)
    EA991CX-318 PTF 1/4"(直) グリースニップル(10個)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top