すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CY-47

品名 : R1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ねじサイズ(D)R1/4”全長(H)22mm
ねじ長(S)12mm六角対辺(B×C)17mm
ボタン径15mm材質本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304
販売価格

1,960(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 16:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA991CY-2A
  • 品番

    EA991CY-2A

  • コメント

    R1/4\" 真鍮(ニッケルメッキ)

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top