すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CZ-102

品名 : M10x1.0 (45゚) グリースニップル(5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ねじサイズM10mm×P1.0
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
材質形状45°
入数5個六角対辺11mm
販売価格

1,490(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/18 23:47現在)

更新
商品入数5販売単位

代替品

EA991CZ-102A
バリエーション一覧
EA991CZ-101 M10x1.0 (直) グリースニップル(5個)
EA991CZ-102 M10x1.0 (45゚) グリースニップル(5個)
EA991CZ-103 M10x1.0 (90゚) グリースニップル(5個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top