すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991DC-1

品名 : 400mm/1本口 クーラントノズル(丸口/マグネット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

吸着力60kgf接続口G(PF)1/4”
ノズル長400mmマグネットサイズφ65mm
ノズル口径φ2mmノズル形状
重量約588g材質真鍮、鉄、銅、フェライト
使用圧力0.4MPa常用圧力0.7MPa
最大耐圧1.0MPa
吹付け方向が自由なフレキシブルタイプ
金属加工時における切削面の冷却、乾燥、洗浄などにご使用下さい。
強力マグネットで金属加工現場でのクーラント配管にとても便利です。
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/28 04:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA991DA-3
  • 品番

    EA991DA-3

  • コメント

    接続口:1/4\"NPT

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top