取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です
仕様
重量 | 690g | | |
---|
硬質ポリ塩化ビニル製 |
SAE45まで対応 |
最小目盛 | 50ml | | |
---|
オイルや潤滑油等に |
容量(ml) | 1000 | ノズルサイズ(mm) | φ12×660 |
---|
ボディサイズ(mm) | φ60×440 | | |
---|
販売価格 | 6,980円(税抜)/
7,678円(税込)
| カタログ価格 | 6,980円(税抜)/7,678円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/02 01:30現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品