すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991GF-11

品名 : 1100ml オイルサクションガン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高品質のバイトンシールで耐薬品製に優れています

仕様

容量(ml)1100ノズルサイズ(mm)吸入:外径φ18×400
吐出:外径φ13×500(2本)
ボディサイズ(mm)φ85×330重量540g
ブレーキオイルやクーラント等に
SAE50まで対応
吸入・吐出の連続作業が同時にできます。
販売価格

21,700(税抜)/ 23,870円(税込)

カタログ価格

21,700円(税抜)/23,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/10 11:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA991GF-2
  • 品番

    EA991GF-2

  • コメント

    違い:ノズル・ボディサイズ、容量 等

ウェブカタログ画像
  • ※吸入アダプター
  • ※サイホンアダプター

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top