すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991GL-1

品名 : サクションガン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
吸入・吐出の連続作業が同時にできます

仕様

容量500mlサイズφ57×290mm
ノズルサイズφ11×1250mm(2本)重量1.2kg
オイルの吸入・吐出作業が同時に行えます。
逆止弁付
SAE40まで対応
ブレーキオイルや燃料オイル等に
販売価格

8,300(税抜)/ 9,130円(税込)

カタログ価格

8,300円(税抜)/9,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 01:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0667ページ

代替品

EA991GC-11
  • 品番

    EA991GC-11

  • コメント

    違い:対応粘度・ノズルサイズ等

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top