すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991HB-120

品名 : 20L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量20Lサイズ430(W)×307(D)×257(H)mm
入数1台材質SPC(冷間圧延鋼板)
鋼板厚0.8mm重量約3.18kg
消防法適合品、UN・KHK規格適合品
プラスチックノズル付
金属製ノズル取付金具
農機や建機などのガソリン補充用に
販売価格

5,770(税抜)/ 6,347円(税込)

カタログ価格

5,770円(税抜)/6,347円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/10 14:32現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA991HB-132 : [EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじ
部品EA991HB-134 : [EA991HB-105-124用] 給油ノズル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top