すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991HB-41

品名 : 10L ガソリン携行缶(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

消防法適合品
(JIS規格特殊鋼板合格品使用)
UN規格適合品
材質ステンレス(SUS304)サイズ350(W)×170(D)×295(H)mm
容量10L重量約2.9kg
ノズル付
用途自動車、オートバイ、農業機械、
発電機、工事現場
販売価格

21,300(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 15:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA991HB-51A
  • 品番

    EA991HB-51A

  • コメント

    360x255x200mm(H)/10L ステンレス製

その他関連
オプションEA991HB-141 : ノズル(EA991HB-41用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top