すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991HB-63

品名 : 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量20L本体サイズ約431(W)×307(D)×268(H)mm
材質本体:冷間圧延鋼板、
キャップ:アルミダイキャスト、
ノズル・締付部:PE
塗装粉体塗装
鋼板の厚み0.8mm重量約3.0kg(ノズルを含む)
危険物(ガソリン等 第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)の運搬・短期保管に!
国内認証取得
消防法適合品
販売価格

4,630(税抜)/ 5,093円(税込)

カタログ価格

4,630円(税抜)/5,093円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 15:06現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top