すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993BE-58

品名 : 8.0ton/612-1099mm 油圧ジャッキ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
オーバーポンプによる損傷を保護するアメリカ特許を取得しているので安全です

仕様

重量(kg)14.3揚高(mm)612~1099
能力(t)8
※リリースバルブの開閉操作時に枕木やブロック等を併用して下さい。
販売価格

24,000(税抜)/ 26,400円(税込)

カタログ価格

24,000円(税抜)/26,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 10:32現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA993BE-51.5 1.5ton/505- 895mm 油圧ジャッキ
EA993BE-53 3.0ton/505- 895mm 油圧ジャッキ
EA993BE-54 4.0ton/505- 895mm 油圧ジャッキ
EA993BE-58 8.0ton/612-1099mm 油圧ジャッキ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top