すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993BE-6A

品名 : 6.0ton/219- 431mm 油圧ジャッキ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

能力(t)6揚高(mm)219~431
ベースサイズ(mm)107(L)×117(W)重量(kg)5.4
エクステンション付
販売価格

7,100(税抜)/ 7,810円(税込)

カタログ価格

7,100円(税抜)/7,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 08:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA993BF-6
バリエーション一覧
EA993BE-2A 2.0ton/184- 343mm 油圧ジャッキ
EA993BE-4A 4.0ton/210- 394mm 油圧ジャッキ
EA993BE-6A 6.0ton/219- 431mm 油圧ジャッキ
EA993BE-20A 20 ton/247- 470mm 油圧ジャッキ
ウェブカタログ画像
画像はEA993BE-2Aです。
  • 画像はEA993BE-2Aです。
  • 画像はEA993BE-2Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top