すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993BH-20A

品名 : 20 ton/174-289mm 油圧ジャッキ(低床型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

能力(t)20揚高(mm)174~289
ベースサイズ(mm)149(L)×153(W)重量(kg)9.5
エクステンション付
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA993BK-20
バリエーション一覧
EA993BH-12A 12 ton/162-279mm 油圧ジャッキ(低床型)
EA993BH-20A 20 ton/174-289mm 油圧ジャッキ(低床型)
ウェブカタログ画像
画像はEA993BH-12Aです。
  • 画像はEA993BH-12Aです。
  • 画像はEA993BH-12Aです。

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top