すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993BM-50

品名 : 50 ton/140-170mm 油圧ジャッキ(超小型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

重量物の組み立て時、微調整・芯出し作業に便利です。
能力50t最低高140mm
最大揚高170mm重量19.0kg
横方向の使用も可能です。(横方向のストロークは油量の関係で50%になります)
販売価格

149,500(税抜)/ 164,450円(税込)

カタログ価格

149,500円(税抜)/164,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA993BD-50
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top