すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993BP-20

品名 : 20 ton/310-470mm 油圧ジャッキ(ロック式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はメーカー直送品です。

仕様

メーカーマサダ製作所型番MH-20L
長時間の高さ保持、重量機械の据え付け時の微調整、架橋工事など土木・建築作業に便利です。
ロック式ネジで高さを保持できるので機械が下降しません。
能力20t最低高310mm
最大揚高470mm重量15.3kg
販売価格

66,500(税抜)/ 73,150円(税込)

カタログ価格

66,500円(税抜)/73,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top