すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993BT-31

品名 : 500kg トランスミッションジャッキ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
独自のポンプシステムにより荷重による負荷を軽減します。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ927×864×921(H)mm
重量66kg揚高(mm)914~1857
能力500kgサドルサイズ250×250(最小)、514×514(最大)
フットポンプ式
スチール製
販売価格

136,000(税抜)/ 149,600円(税込)

カタログ価格

136,000円(税抜)/149,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA993BT-20
  • 品番

    EA993BT-20

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top