すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993CB-5

品名 : 4.0ton/ 66-450mm トラクタージャッキ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

能力爪:4t、シリンダー:5t揚高爪:66~450mm、
シリンダー:410~715mm
幅(前輪間部分)208mm全長680mm
重量47kg
爪とシリンダーのどちらでも持ち上げることができます。
爪部分は低くなっているので、高さのない物の持ち上げに便利です。
トラクターなどの持ち上げに最適です。
販売価格

90,000(税抜)/ 99,000円(税込)

カタログ価格

90,000円(税抜)/99,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 12:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA993LN-25
  • 品番

    EA993LN-25

  • コメント

    変更点:エアー式です。

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top