取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します
仕様
能力(t) | 20 | 揚高(mm) | 148~260 |
---|
使用エアー圧力 | 0.69~1.0MPa | ハンドル長 | 300mm |
---|
重量(kg) | 9.5 | | |
---|
低床タイプ |
クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 |
雄ねじプラグ付 |
エクステンション付 |
溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します |
エアーホース長 | 約1.3m | | |
---|
販売価格 | 38,200円(税抜)/
42,020円(税込)
| カタログ価格 | 38,200円(税抜)/42,020円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/02 15:17現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
代替品