すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993DK-2

品名 : 1.80ton/1428-2159mm アンダーホイストスタンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
マフラー交換やミッション位置合わせに最適です

仕様

※注意※【お客様組立品】耐荷重1.8t
全長1428~2159mm重量約18.0kg
サドルサイズ80×80mmベースサイズ612×612×612mm
販売価格

14,900(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 21:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA993DK-1A
  • 品番

    EA993DK-1A

  • コメント

    変更点:形状、サイズ、耐荷重等

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top