すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993EL-38

品名 : 23.0ton/476.3-838mm 油圧シリンダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最大使用圧力70MPa
油圧シリンダーメスカプラーソケットが付属しています
油圧シリンダーと高圧ホースの接続にはオスカプラープラグが別途必要です。
オイルポンプ、油圧ホース、オスカプラー別売
能力(外径)23t(85.7mm)最低長476.3mm
ストローク(mm)362.0必要油量(ml)1,204.7
最大高さ(mm)838外ねじサイズ(インチ)3.5/16-12
外ねじ長さ(mm)49.2ポート位置(mm)25.4
ピストンロッド径(mm)57.2ピストンロッド内ねじサイズ及び深さ1 1/2-16×25.4mm
重量16.7kgヘッドキャップ厚み(mm)9.5
ボア径(mm)65.1受圧面積(c㎡)33.2
販売価格

107,400(税抜)/ 118,140円(税込)

カタログ価格

107,400円(税抜)/118,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 20:02現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA920AK-13 : 300ml 油圧ジャッキ・オイル
ウェブカタログ画像

資料

接続図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top