すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993KF-11

品名 : 超ロング爪付ジャッキ(アタッチメント付/2ton)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー今野製作所(EAGLE)型番GU-40L-S687
爪荷重2t頭部荷重4t
重量23kg爪最低位置22mm
ストローク110mm本体高さ233mm
爪幅65mm爪長さ100mm
レバー回転タイプ
爪アタッチメント2段、アリ溝差込式
75mm、100mmアタッチメント2種、伸縮レバー付属
取り外し可能なアタッチメントにより大ストロークを実現
販売価格

143,000(税抜)/ 157,300円(税込)

カタログ価格

143,000円(税抜)/157,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA993KF-1B
  • 品番

    EA993KF-1B

  • コメント

    3ton仕様/アタッチメント付

ウェブカタログ画像
※画像はEA993KF-1Aです。
  • ※画像はEA993KF-1Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top