取扱中止になりました。代替品情報はございません。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
揚幅調整が可能なアームで様々なホイールに対応できます
仕様
※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
---|
材質 | スチール | 重量 | 82kg |
---|
能力 | 750kg | 最大揚幅 | 8~23cm |
---|
アーム間サイズ | 610mm(24”) | サイズ | 1095×670×770(H)mm |
---|
販売価格 | 99,000円(税抜)/
108,900円(税込)
| カタログ価格 | 99,000円(税抜)/108,900円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/11 11:46現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|