すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA994C-21

品名 : [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP5003
適用冷媒FC-3R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R23・R22・R12
フロートセンサーは85%充填で作動します。
容量21L適用回収装置メーカーロビネア、ロテックス、Fuso等
販売価格

50,500(税抜)/ 55,550円(税込)

カタログ価格

50,500円(税抜)/55,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA994C-21A
  • 品番

    EA994C-21A

  • コメント

    変更点:容量(21L→24L)

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top