すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995A-142

品名 : 20L ダストボックス(ペダル開閉型・スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ約270×270×440(H)mm
(内寸:約245×245×375mm)
フタを開いた
時の全体の高さ
710mm
材質スチール・ポリプロピレン容量20L
重量2.9kg
足でフタの開閉ができるペダル付き。
ゴミ箱の中にはバケツが入っていて取り外し可能なので、汚れたら丸洗いできます。
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/21 13:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA995AA-197
  • 品番

    EA995AA-197

  • コメント

    形状が異なります。

ウェブカタログ画像
  • 中容器

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top