すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995A-37

品名 : 34L [ステンレス製]ダストボックス(一般・ゴミ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途一般ゴミ用容量34L
本体サイズ360(W)×248(D)×600(H)mm中缶サイズ323(W)×220(D)×475(H)mm
材質本体:ステンレスNo.4仕上、
フタ枠:ABS樹脂(再生樹脂)、
中缶:シルバージンク(0.4mm厚)
重量5kg
中缶付
45L用ポリ袋が使用できます。
収納量目安あきかん(350ml):約43本、
PETボトル(500ml):約23本
「一般ゴミ」シール1枚付
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/04 01:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA995A-37A
  • 品番

    EA995A-37A

  • コメント

    変更点:スクエア形状、中缶無しに

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top