すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-171

品名 : 90L ダストボックス(キャスター付/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)容量90L
サイズ外寸:440×560×795(H)mm
内寸:(上部)380(W)×420(D)×685(H)mm
   (下部)320(W)×350(D)×685(H)mm
重量4.27kg
材質ポリプロピレン
2輪キャスター付
ポリ袋止め付
開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付
転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付
持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。
カラーホワイト
フタは外せて洗えます。
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA995AA-172
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA995AA-172です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top