すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-818

品名 : 1510L ワイドダストボックス(キャスター付)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
軽量スライド蓋でゴミ捨てがもっとラクになる集積保管容器

仕様

メーカーテラモト型番DS-259-095-0
容量(L)1510サイズ(mm)(W×D×H)1780×850×1465
重量(kg)65.7プレートサイズ360(W)×90(H)mm
耐荷重(目安)約300kg材質ポリエチレン
使用できる南京錠ツル径 φ8㎜以下、ツル内寸 縦18㎜横15mm以上キャスター材質ゴム
注記1回のご発注が3台以上は別途運賃が発生します。
沖縄及び離島は台数を問わずに別途運賃が発生します。
φ75mmキャスター付(自在×2、自在ストッパー付×2)
鍵穴付
排水口付
軽量スライド式蓋。軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすいです。
ゴミの入った45Lポリ袋が約33個入ります。
風が強い時にロープで固定できるよう、底部に本体固定穴付。
軽量スライド蓋でゴミ捨てがもっとラクになる集積保管容器。
鍵は付属しておりません。
完成品でお届けになります。
※1回のご発注が3台以上は別途運賃が発生します。沖縄及び離島は台数を問わずに別途運賃が発生します。
塩ビ不使用、リサイクル促進
販売価格

280,000(税抜)/ 308,000円(税込)

カタログ価格

280,000円(税抜)/308,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/10 17:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2472ページ
バリエーション一覧
EA995AA-817 1250L ワイドダストボックス(キャスター付)
EA995AA-818 1510L ワイドダストボックス(キャスター付)
ウェブカタログ画像
  • カギ穴付\n※南京錠は付いていません
  • 排水口付
  • 本体固定穴付(本体底面下部)
  • 排水口付
  • 前2輪はストッパー付キャスター
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ2472ページ
  • エスコ便利カタログ2473ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top