すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-247

品名 : 70L ごみ袋(半透明/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本サニパック型番HT79
材質高密度ポリエチレン容量70L
カラー白半透明サイズ(mm)800×900
厚み(mm)0.028入数100枚
従来の1/4に折りたたまれたコンパクト包装。
水ぬれにも強く厨房やスーパーのバックヤードに最適。
すっきり収納。1枚ずつ取り出し可能。
使用後、パッケージは簡単に小さくたたんで捨てられます。
アイコン
販売価格

2,490(税抜)/ 2,739円(税込)

カタログ価格

2,490円(税抜)/2,739円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 11:26現在)

更新
商品入数100販売単位PK

代替品

EA995AD-247A
  • 品番

    EA995AD-247A

  • コメント

    変更点:ポリ素材・パッケージデザイン

ウェブカタログ画像
  • 側面から1枚づつ取り出せます。
  • 小さくたたんで捨てられます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top