すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995BS-33

品名 : 310x220x230mm/A4 ダンボール(無地/20枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚さ2mm材質5号段ボール
小物の梱包や発送に便利な小型ダンボールです。
対応サイズ80サイズ(宅配)
※テープはついていません。
規格A4入数20枚
サイズ(内寸)310×220×230(H)mm
販売価格

3,310(税抜)/ 3,641円(税込)

カタログ価格

3,310円(税抜)/3,641円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 13:23現在)

更新
商品入数20販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA995BS-33A
    バリエーション一覧
    EA995BS-11 240x160x 80mm/A5 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-12 240x160x130mm/A5 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-13 240x160x180mm/A5 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-21 270x185x110mm/B5 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-22 270x185x200mm/B5 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-31 310x220x100mm/A4 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-32 310x220x150mm/A4 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-33 310x220x230mm/A4 ダンボール(無地/20枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA95BS-31です。
    ※テープは付いていません。
    • ※画像はEA95BS-31です。\n※テープは付いていません。
    • ※テープは付いていません。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top