すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995CC-58

品名 : 1315x850x1200mm/980L ワイドダストボックス

チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番YD-136L-PC
容量(L)980サイズ1315(W)×850(D)×1200(H)mm
重量40kg耐荷重200kg
材質再生ポリエチレン(PE)フタ開時の高さ(最開口時)1725mm
ライトグレー
大量のゴミを一挙に保管
φ75mmキャスター付(自在×2、ストッパー付×2)
排水口付
完成品です。
再生樹脂使用、塩ビ不使用、分別・リサイクル促進
販売価格

190,200(税抜)/ 209,220円(税込)

カタログ価格

190,200円(税抜)/209,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 06:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2517ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ2516ページ
  • エスコ便利カタログ2517ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top