すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AM-101A

品名 : [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズM身長(cm)162~167
カラーネイビーブルー材質ポリエステル75%、綿25%
使用時間強:約4時間
弱:約16時間
電源専用充電バッテリー
付属品ファンユニット×2個、ケーブル×1本、バッテリー×1個、ACアダプター×1個風量強:約20L/秒
弱:約8L/秒
充電時間8時間
4段階の風量調整機能付
ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。
帯電防止織物使用
袖口にはサイズ調節が出来るスナップボタンを採用。袖口からの空気の流れを調節できます。
腰部にウエストのサイズ調節できる大型のマジックテープを採用。つかみやすいタブ付です。
右胸ポケットのオーバーフラップには反射素材を織込んだタブを採用。
左胸ポケットにはオートバイロゴ入りのファスナータブを採用。
衿内側の調節用ヒモを結ぶことで空間が生まれ、衣服内の空気を通りやすくします。
衣服内部の2箇所に電源ユニット用ポケットがあり、お好みの位置をお選びいただけます。
腰部はつかみやすいタブ付マジックテープでウエストサイズの調整も可能
衣服内部2個所に電源ユニット用ポケット付
すぐに使えるファン・バッテリー付セット
販売価格

32,700(税抜)/ 35,970円(税込)

カタログ価格

32,700円(税抜)/35,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 02:58現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA996AM-101
その他関連
セット商品EA996AM-1 : [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー)
セット商品EA996AM-201 : [EA996AM-1~135用] ファン・ケーブルセット(ブラック)
セット商品EA996AM-202 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top