すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AM-134

品名 : [3L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
長袖で上下の空調を実現した全身タイプ

仕様

サイズ3L身長(cm)177~182
材質ポリエステル75%、綿25%使用時間強:約4時間、弱:約16時間
電源専用充電バッテリー付属品ファンユニット×2個、ケーブル×1本、バッテリー×1個、ACアダプター×1個
風量強:約20L/秒、弱:約8L/秒
ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。
4段階の風量調整機能付
充電時間8時間カラーグレー
帯電防止織物使用
袖口は自由にサイズ調節可能。空気排出にも有効なマジックテープ式。
つかみやすいタブ付マジックテープで、ウエストサイズの調整も可能。
高密度生地で衣服内の空気の漏れを防ぎ、流れを良くします。
衿内側の調節ヒモを結ぶと空間が生まれ、衣服内の空気が通りやすくなります。
衣服内部2箇所の電源ユニット用ポケットから、お好みの位置が選べます。
腰部はつかみやすいタブ付マジックテープでウエストサイズの調整も可能
衣服内部2個所に電源ユニット用ポケット付
すぐに使えるファン・バッテリー付セット
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 23:31現在)

更新
商品入数1販売単位ST
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA996AM-134A
    • 品番

      EA996AM-134A

    • コメント

      変更点:ケーブルファンセット→分割で構成

    バリエーション一覧
    EA996AM-121 [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖ネイビー)
    EA996AM-122 [L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖ネイビー)
    EA996AM-123 [LL] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖ネイビー)
    EA996AM-124 [3L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖ネイビー)
    EA996AM-125 [4L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖ネイビー)
    EA996AM-131 [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
    EA996AM-132 [L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
    EA996AM-133 [LL] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
    EA996AM-135 [4L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
    その他関連
    セット商品EA996AM-34 : [3L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
    セット商品EA996AM-201 : [EA996AM-1~135用] ファン・ケーブルセット(ブラック)
    セット商品EA996AM-202 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット
    ウェブカタログ画像
    • バッテリーユニット
    • マジックテープでウエストサイズの調整可能
    • ファンユニット
    • 調整ひもを結ぶと衣服内の空気が通りやすくなります
    • 電源ユニット用ポケット2個所付

    資料

    チラシ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top