すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AM-23

品名 : [LL] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズLL身長(cm)172~177
材質ポリエステル75%、綿25%カラーネイビーブルー
帯電防止織物使用
袖口は自由にサイズ調節可能。空気排出にも有効なマジックテープ式。
つかみやすいタブ付マジックテープで、ウエストサイズの調整も可能。
高密度生地で衣服内の空気の漏れを防ぎ、流れを良くします。
衿内側の調節ヒモを結ぶと空間が生まれ、衣服内の空気が通りやすくなります。
衣服内部2箇所の電源ユニット用ポケットから、お好みの位置が選べます。
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 00:47現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA996AM-21 [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖ネイビー)
    EA996AM-31 [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
    EA996AM-32 [L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
    EA996AM-33 [LL] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
    EA996AM-34 [3L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
    EA996AM-35 [4L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
    その他関連
    オプションEA996AM-202 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット
    オプションEA996AM-203 : [EA996AM-1~135用] ファン(ブラック)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top