すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AN-1

品名 : [M] クールウェア(大風量ファン付/長袖グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
立体形状採用!優れた通気性で風が熱や湿気を逃がす、空調機能付き高機能ウェア

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CPNS-M1-H
サイズMサイズ胸囲:120cm
着丈:66cm
肩幅:49cm
袖丈:55.5cm
ファンサイズφ80mmバッテリーサイズ75(W)×24.5(D)×106(H)mm
重量230gカラーグレー
材質服:ポリエステル100%風量4段階
バッテリー容量6500mAh/48.1Whバッテリー出力(V)3/5/6/7.4
使用可能時間(モード4/3/2/1)8時間/13時間/17時間/40時間充電時間5時間
ファン取り付けφ90mm付属品バッテリー、ファンユニット×2、ACアダプター、ケーブル
サーキュレーターの技術を生かしたファン
静音で大風量!静音性に優れた9枚羽
ファンの厚みを抑えたデザインです。
立体形状採用!優れた通気性で風が熱や湿気を逃がす、空調機能付き高機能ウェア
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 着用イメージ
  • 立体形状採用で優れた通気性を実現
  • 対応サイズ
  • 背面
  • 前面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top