すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AN-202

品名 : [L] クーリングジャケット(ファン付/シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
フルハーネス型墜落制止用器具対応!安全にこだわった空調機能付き高機能ウェア

仕様

メーカー京セラ型番BCJ1145
セット内容ジャケット
リチウムイオンバッテリー
ファンユニット
サイズL
着丈68cm材質綿100%
カラーシルバー最大出力12Vバッテリー
風量毎秒61L電源専用充電バッテリー
バッテリー容量15,900mAh連続使用時間12V:1時間
10V:約7時間
8V:約13時間
6V:約25時間
※12Vで使用の場合、1時間で自動的に10Vに切り替わります。
風量(目安)12V:61L/秒
10V:54L/秒
8V:43L/秒
6V:33L/秒
充電時間約7時間
付属品ファンユニット×2、バッテリー、ACアダプター
フルハーネス型墜落制止用器具を装着後、その上からジャケットを着用可能
前面フックハンガー、背面ランヤード取出口付
破れにくく火花にも強い、丈夫な「綿100%」のジャケット
帯電しにくい樹脂製のボタン・ファスナー
毎秒61Lの大風量ファン!4段階風量調整可能
フルハーネス型墜落制止用器具対応!安全にこだわった空調機能付き高機能ウェア
販売価格

23,800(税抜)/ 26,180円(税込)

カタログ価格

23,800円(税抜)/26,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位ST
バリエーション一覧
EA996AN-201 [M] クーリングジャケット(ファン付/シルバー)
EA996AN-202 [L] クーリングジャケット(ファン付/シルバー)
EA996AN-203 [LL] クーリングジャケット(ファン付/シルバー)
その他関連
セット商品EA996AN-301 : [EA996AN-201-204用] バッテリー
セット商品EA996AN-302 : [EA996AN-201-204用] ファンユニット
ウェブカタログ画像
  • 着用前面
  • 着用側面
  • 着用背面
  • フルハーネス型墜落制止用器具対応
  • 背面ランヤード取出口
  • 前面フックハンガー
  • 綿100%生地・樹脂製ボタン
  • 樹脂製ファスナー
  • 衣服内空間調整可能
  • バッテリー用ファスナー付ポケット
  • マジックテープでコードを固定可能
  • バッテリー・ファンユニット付属
  • 対応サイズ

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top