すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AN-6

品名 : [LL] クールウェア(大風量ファン付/長袖ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
立体形状採用!優れた通気性で風が熱や湿気を逃がす、空調機能付き高機能ウェア

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CPNS-LL1-A
サイズLLサイズ胸囲:128cm
着丈:70cm
肩幅:53cm
袖丈:59.5cm
ファンサイズφ80mmバッテリーサイズ75(W)×24.5(D)×106(H)mm
重量230gカラーネイビー
材質服:ポリエステル100%風量4段階
電源専用充電バッテリー
バッテリー容量6500mAh/48.1Wh
バッテリー出力(V)3/5/6/7.4使用可能時間(モード4/3/2/1)8時間/13時間/17時間/40時間
充電時間5時間ファン取り付けφ90mm
付属品バッテリー、ファンユニット×2、ACアダプター、ケーブル
サーキュレーターの技術を生かしたファン
静音で大風量!静音性に優れた9枚羽
ファンの厚みを抑えたデザインです。
立体形状採用!優れた通気性で風が熱や湿気を逃がす、空調機能付き高機能ウェア
4段階の風量調整機能付
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 06:03現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA915ET-1A
    • 品番

      EA915ET-1A

    • コメント

      違い:サイズ 、風量段階など

    バリエーション一覧
    EA996AN-1 [M] クールウェア(大風量ファン付/長袖グレー)
    EA996AN-2 [M] クールウェア(大風量ファン付/長袖ネイビー)
    EA996AN-3 [L] クールウェア(大風量ファン付/長袖グレー)
    EA996AN-4 [L] クールウェア(大風量ファン付/長袖ネイビー)
    EA996AN-5 [LL] クールウェア(大風量ファン付/長袖グレー)
    EA996AN-6 [LL] クールウェア(大風量ファン付/長袖ネイビー)
    ウェブカタログ画像
    • 着用イメージ(グレー着用)
    • 立体形状採用で優れた通気性を実現
    • 対応サイズ
    • 背面
    • 前面

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top