すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AY-1

品名 : [M] 防護服(使い捨て/液体防護用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズM適応身長170~176cm
適応胸囲104~112cm耐水圧1840mm
材質ポリプロピレン、
スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
「液体」からのガードに最適
油にも有効です。
CEマーキング(CE0120)認定
EU化学防護服規格(PPE指令)
カテゴリー3 タイプ6・タイプ5適合
帯電防止加工
フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り
フラップ付前身ごろファスナー開閉式
追加説明●個装…1着/ポリ袋
●サイズ…〈身長〉約170~176cm 〈胸囲〉約104~112cm
●素材…ポリプロピレンスパンボンド不織布
●色…ホワイト

〈製品特長〉
●高い強度性能と液体バリア性能に優れたFS製法
(ポリプロピレンスパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートした製法)
●CEマーキング(CE0120)認定。
●EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3 タイプ6、タイプ5適用。
(タイプ6…「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)に限って保護、タイプ5…「粒子」に限って保護)
●帯電防止加工 EU規格 EN1149-1
●「液体」からのガードに最適なカバーオールタイプ
(気体、ガス、ウィルスに対するバリア性能はありません)

販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/02 05:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA996AY-1A
  • 品番

    EA996AY-1A

  • コメント

    変更点:価格改定のため品番変更

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top