すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AZ-81

品名 : [M] 使い捨て防護服

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質PPスパンボンド不織布
袖口、裾口、背ウエストゴム入
特長
 ・衣類やツヅキ服の上から簡単に着用できる、不織布でできた防護服
 ・フード付、ヘルメットの上から着用できます。
サイズM
適応身長162~167cm適応胴囲95~125cm
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/23 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA996AZ-81A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top