すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996CG-3

品名 : W85 ワークパンツ(ネイビー/1タック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイトス(AITOZ)型番AZ-3220
ウエスト85cmヒップ107cm
もも周り(渡り巾)35cm股下79cm
カラーネイビー材質ポリエステル65%、
綿35%(ツイル綾織り)
帯電防止
1タック
販売価格

3,130(税抜)/ 3,443円(税込)

カタログ価格

3,130円(税抜)/3,443円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 16:30現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA996AC-51
    • 品番

      EA996AC-51

    • コメント

      変更点:作業服、上下有

    バリエーション一覧
    EA996CG-1 W79 ワークパンツ(ネイビー/1タック)
    EA996CG-2 W82 ワークパンツ(ネイビー/1タック)
    EA996CG-3 W85 ワークパンツ(ネイビー/1タック)
    EA996CG-4 W88 ワークパンツ(ネイビー/1タック)
    EA996CG-6 W79 ワークパンツ(グリーン/1タック)
    EA996CG-7 W82 ワークパンツ(グリーン/1タック)
    EA996CG-8 W85 ワークパンツ(グリーン/1タック)
    EA996CG-9 W88 ワークパンツ(グリーン/1タック)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top