すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996ET-3A

品名 : [3L] 空調ベスト(送風ファン付/フルハーネス対応)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番FV-AA18SEBW3L
サイズ3L着丈70cm
肩幅49cm胸囲124cm
材質ベスト:ポリエステル
インナーパッド:外地(ナイロン)内地(ポリエステル)
ファンユニット:本体(ABS)リング(POM)
コントローラー:本体(ABS)ケーブル(樹脂)
電源専用充電バッテリー(5500mAh)
使用時間強:約9時間
中:約18時間
弱:約30時間
充電時間約7時間
風速強:5.9m/S
中:4.3m/S
弱:3.6m/S
※付属リチウムイオン充電池使用時
付属品ファンユニット×2、インナーパッド、専用バッテリー、ACアダプター、コントローラー
サイズ(W×D×H)mmインナーパッド:560×30×520
ファンユニット:52×107×107
コントローラー:41×21×68
重量(g)1,045
入力電圧電流:DC9V/1.3A
出力電圧電流:DC7.4V/最大2A
カラーベスト:紺/白使用環境温度0~40℃(結露なきこと)
首元まで風が通る。ハーネス下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります
強モードで1日使える大容量バッテリー
ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップ
取り回しやすいコントローラーとバッテリー収納ポケット
背下部に2台のファンユニットを搭載毎秒5.9m(強モード)の強い風を送り込みます
インナーパッドは通気性バツグン、高弾性でヘタリにくい超立体3Dメッシュ
ハーネスの脱ぎ着が楽!
ランヤードの取り付けが簡単!
縦ベルトのスペースが使える!
ハーネスの着用が一目瞭然!
ベストの上から墜落制止器具(フルハーネス)を着用可能なのでハーネスの使用有無が一目で分かります。
フルハーネス型墜落制止用器具は別売です。
販売価格

25,100(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 17:35現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA996ET-101A : DC7.4V/5500mAh 交換用バッテリー(Tajima)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top