すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996XS-24A

品名 : [3L] レインウェアー(オレンジ)

仕様

材質表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)
裏地:ポリエステル100%
フード取り外し式
サイズ3Lオレンジ
適応胸囲102~110cm適応身長175~185cm
適応胴囲94~104cm着丈78cm
胸回140cm裄丈93cm
腰回(MAX/MIN)132/72cm股下78cm
クリアメガネ付き取り外しフード
ジャケットの前後には反射テープを装備。
スピンドルにより裾巾の調節が可能。
小物の収納に便利なフラップポケット付。
パンツの裾巾を調節するスナップボタン付。
ウエストには調節用のスピンドルを装備。
ムレを緩和するハトメ付。
総裏メッシュ仕様でベタツキ感を緩和。
消臭・抗菌効果のあるデオドラントネームを採用。
肩、肘、膝には耐久性バツグンのオックス素材を使用。さらに膝、肘は二重構造で補強も万全!
上下セット
販売価格

8,750(税抜)/ 9,625円(税込)

カタログ価格

8,750円(税抜)/9,625円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/03 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2316ページ
バリエーション一覧
EA996XS-21A [M] レインウェアー(オレンジ)
EA996XS-22A [L] レインウェアー(オレンジ)
EA996XS-23A [LL] レインウェアー(オレンジ)
EA996XS-24A [3L] レインウェアー(オレンジ)
EA996XS-25A [4L] レインウェアー(オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top