すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997JA-102

品名 : 68x58x800mm/70型 フリーコーナー(ホワイト)

仕様

メーカー因幡電工型番LDF-70-800-W
ホワイト規格70型
寸法(mm)A:68、B:58、C:49、D:49、E:59、F:800、G1:70、G2:70全長800mm
販売価格

755(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 16:13現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA997JA-101 68x58x800mm/70型 フリーコーナー(アイボリー)
EA997JA-102 68x58x800mm/70型 フリーコーナー(ホワイト)
EA997JA-103 68x58x800mm/70型 フリーコーナー(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA997JA-101
  • サイズ(mm)\nA:68、B:58、C:49、D:49、\nE:59、F:800、G1:70、G2:70

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top